ACE(エース)
マグネットキャッチ
付属品
受け座
材質
フェライト磁石
色
黒
吸着力(N)
29.4
適合フレーム
□30シリーズ、□40シリーズ共用
内容量
1セット
注意
※マグネットキャッチ取付金具MCK3040-2M5及びマグネットキャッチ受け座MCP30-2M5もしくはMCP40-2M5と併せてご使用ください。
※マグネット本体はM3×L=5のビスで金具に取付けます。
※付属の受け座は使用しません。別途マグネットキャッチ受け座をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17169443
MC3040-F-2M3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください