六角穴付ボタンボルト

六角穴付ボタンボルト - ACE(エース)六角穴付ボタンボルト - ACE(エース)六角穴付ボタンボルト - ACE(エース)六角穴付ボタンボルト - ACE(エース)
(1件のレビュー)
材質SUS304表面処理生地内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合フレーム
ねじの呼び
寸法L(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法s(mm)
ねじピッチ(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17169407SUS-BCM5x12□20シリーズのアングルピース40用M5122.759.530.8平座金、ばね座金
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17169416SUS-BCM6x15-P3□30シリーズのアングルピース用M6143.310.541-
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
17169425SUS-BCM8x20-P3□40シリーズのアングルピース用M8204.41451.25-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17169416
2018-04-16
用途: 実際は銀色でした
不動産業

他の部品の組付け用に購入しましたが、他の部品が黒なのでそれに合わせて黒のつもりで購入したのですが実際の商品は無着色のステンレス色でした。商品ページの写真は誤解を招く表示なので正しい写真に変更すべきだと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする