冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様)

冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様) - 明治機械製作所冷凍式エアドライヤ DR形(標準入気仕様) - 明治機械製作所

新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。

周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45入口空気圧力(MPa)0.69出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10使用圧力(MPa)0.2~0.98内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
個人宅(個人名)への配送不可商品となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入口空気温度(℃)
処理空気量(m3/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17166512DR-3D(処理条件)35、(使用条件)5~500.32/0.37
166,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166528DR-6D S2(処理条件)35、(使用条件)5~500.68/0.77
219,000
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166537DR-8D S2(処理条件)35、(使用条件)5~501.0/1.2
252,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166546DR-11E(処理条件)35、(使用条件)5~501.75/1.93
287,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166555DR-15E(処理条件)35、(使用条件)5~502.6/3.0
301,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166564DR-22E(処理条件)35、(使用条件)5~503.9/4.5
336,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166573DR-37E(処理条件)35、(使用条件)5~506.1/6.5
492,000
359,800
395,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
17166582DR-55E(処理条件)40、(使用条件)5~508.9/10.4
631,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする