バッテリーライト

バッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSDバッテリーライト - YSD

高輝度ホワイトLEDバッテリーライト、JIS規格に適合
ボタンひとつで強点灯、弱点灯、消灯を簡単切り替え
取り付け工具不要
交換時期がわかる電池交換インジケーター付き

発電方式乾電池取付径(Φmm)(ハンドル)22~32電球の種類LED内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光度(cd)
連続使用時間(時間)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170204BL02約1000強点灯/15、弱点灯/2092×40×28(突起部除く)ホワイト77
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
17170213BL02約1000強点灯/15、弱点灯/2092×40×28(突起部除く)シルバー77
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
17170222BL02約1000強点灯/15、弱点灯/2092×40×28(突起部除く)ブラック77
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
17170238BL04約800点滅/50、点灯/1592×32×27(突起部除く)ホワイト50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
17170247BL04約800点滅/50、点灯/1592×32×27(突起部除く)シルバー50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
17170256BL04約800点滅/50、点灯/1592×32×27(突起部除く)ブラック50
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする