曜日別特売

サマーハンドルカバー

サマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)サマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)サマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)
(2件のレビュー)

UVカット率99.2%で紫外線を予防する夏用ハンドルカバー
通気性の良いマチ付き
ホックを止めるだけの簡単取り付け
水をはじきやすいはっ水加工で雨の日も安心

材質ポリエステル100%質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)210×300適合車種セミアップハンドル(電動アシスト車、軽快車用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170265KW-467シルバー
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
17170274KW-467黒/赤
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170265
2025-03-11
用途: 自転車の、ハンドルにつけて、日除に。
サービス業

夏用に買いましたが、冬も風除けになるので、そのまま使用しています。

対象商品 : 17170265
2024-07-03
用途: 晴れた日、自転車に乗る時
その他業種

電動自転車のスイッチの所はずらして装着、着脱も簡単で概ね満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする