2段式前カゴカバー

2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)
(1件のレビュー)

カゴの荷物を雨や盗難からまもり、ファスナーを外すと大容量、荷物が多いときはたっぷり収納
手前ファスナーで出し入れ便利、夜道も安全な反射帯付き、小物の収納に便利なポケット付き、撥水加工済み

材質ポリエステル100%(PUコーティング)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×320~500×325RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例2段式17170353KW-258Fベージュチェック64-9549-72
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
17170362KW-256Fネイビーチェック64-9549-71
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170353
2022-06-26
用途: 自宅の自転車用
製造業

かなりゆったりなサイズで、元々付いていた籠ではダブつくくらいでした。七ヶ所に付いている止め紐でしっかり固定できます。防水も問題なしでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする