2段式水玉後カゴカバー

2段式水玉後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式水玉後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)2段式水玉後カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)
(2件のレビュー)

荷物の量に合わせて、ファスナー開閉で縦に容量アップ!
大切な荷物をひったくりや雨から守ります。
ダブルファスナー方式で前開きと後ろ開きができ、大変便利な構造です。
背面に反射帯付きです。
前カゴ用カバーのKW-542S(別売)とコーディネートできます。

用途リアバスケット用カバー材質ポリエステル100%(PUコーティング)ブラック/ブルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×300(450)×440加工表:撥水加工、裏:防水性加工アズワン品番64-9550-39RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170387KW-510
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170387
2017-10-15
用途: 自転車の後ろの籠のカバー
農・林・水産業

おっきさといいとても満足しております、手触りも良く撥水加工しているので雨の日も安心です

対象商品 : 17170387
2017-03-14
用途: 通勤
同進金属工業株式会社

取り付け簡単でした。二段式のなっていて沢山入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする