前後兼用2段式カゴカバー

前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)前後兼用2段式カゴカバー - Kawasumi(川住製作所)
(1件のレビュー)

3人乗り自転車用フロントバスケットに対応した前後兼用タイプのバスケットカバー
荷物が無い時はスッキリ、多い時はたっぷり収納、ファスナーで2段式に容量アップ
前と後ろの両開きで、荷物の出し入れがとても便利
雨でも安心なはっ水加工

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×270(420)×480RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170396KW-767FRブラックドット64-9550-31
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
17170405KW-767FRブラウン64-9550-30
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
17170414KW-767FRブラック64-9550-29
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170405
2019-11-09
用途: 前幼児座席を外した後の前かごに使用
卸売・小売業

二段式に、収納が出来る使いやすさと、チャックがどこからでも開けられるので取り出しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする