モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ)

モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)モダンアート2段後ろカゴカバー(ファスナー開きタイプ) - Kawasumi(川住製作所)
(1件のレビュー)

オシャレなデザインを採用した「モダンアート」シリーズの2段式後ろカゴカバー
ファスナーの開閉で簡単に容量アップ
水をはじきやすいアクリルコーティング加工
モダンアート自転車サドルカバー、モダンアート自転車カバー、モダンアート2段前カゴカバーとコーディネート可能

材質ポリエステル100%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×320(520)×460内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17170782K-NR6ネイティブレッド
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
17170798K-NB6ネイティブブルー
オープン
2,690
2,959(税込)
14日以内出荷
17170834K-DB6ドットブラウン
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
17170825K-DP6ドットパープル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17170782
2016-02-11
用途: 買い物
ルーム・エイジ

山のような自転車パーキングの中からこのカゴの色柄は一目で自分の自転車が探し出せます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする