曜日別特売

スペースマウント

スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)スペースマウント - MINOURA(箕浦)
(7件のレビュー)

ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能

材質アルミアーム長さ(mm)85長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22内容量1個
注意
※固定式の為、ワンタッチ脱着はできません。
※クランプの対応径は2種類あります。
SGS-300S(側面のロゴ印刷が赤色):一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
SGS-300M(側面のロゴ印刷が黒色):オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
適合クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171708SGS-300Sシルバー/レッド9864-9553-20Φ22~29mm
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17171717SGS-300Mシルバー/ブラック9964-9553-21Φ28~35mm
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171708
2023-04-10
用途: ロードレーサーと折り畳み自転車併用に
その他業種

ロードレーサーと折り畳み自転車併用にスマホとモバイルバッテリーセットの他にドライブレコーダのドライブマン取り付けホルダーとして使用。どの自転車にも以上セットをワンタッチでクランプ可能な様にするのにしている。

対象商品 : 17171708
2023-04-16
用途: 自転車のサドル
その他業種

自転車のサドルに使用し、デザイン性もよく、使い勝手も良いです。

対象商品 : 17171717
2021-09-17
用途: 簡単に脱着できそうなので
サービス業

自転車のライトを2個装備できて簡単着脱できそうなので購入。微調整は必要ですが簡単着脱できライトも2個装備できたので良いと思います。

対象商品 : 17171717
2021-08-13
用途: ハンドルに取り付け
ターゲット

スピードメーターやライトの取り付けに大変便利。
取り付け後の緩みもありません。

対象商品 : 17171717
2020-04-12
用途: 自転車のライト取り付け
サービス業

自転車のハンドルにバッグを取り付けたところ、
ハンドルに付けたLEDライトに干渉してしまい
かさ上げの為、購入しました。
最初、直接取り付け、段差のショックで傾いたり
しましたが、板ゴムをかましたところ びくとも
しなくなりました。大変満足しています。
傾き、板ゴムをかました

対象商品 : 17171717
2019-12-03
用途: マウンテンバイクのアクションカメラ設置
農・林・水産業

値段が安いのが気になっていましたが、現品はガタツキを抑える工夫がされていて、スムーズな映像が撮影できました。ハンドルバーやシートポストだけでなく、直径が異なる場所にもワンタッチで強固に固定できる点がよく考えられています。

対象商品 : 17171708
2015-08-07
用途: バイク用
運輸・通信業

作りがしっかりしています、ロック機構もいいですね。
このシリーズは少々の振動にも心配なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする