曜日別特売

クイックリリースカメラマウント

クイックリリースカメラマウント - MINOURA(箕浦)クイックリリースカメラマウント - MINOURA(箕浦)クイックリリースカメラマウント - MINOURA(箕浦)クイックリリースカメラマウント - MINOURA(箕浦)
(3件のレビュー)

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー
カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付
カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止
ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製
軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応)
取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能

材質アルミ/ステンレス/コルク内容量1個
注意
※クランプの対応径は2種類あります。
「VC-100S」(側面のロゴ印刷が赤色):一般的なハンドルバーやシートポスト(直径22~29mm)に対応
「VC-100M」(側面のロゴ印刷が黒色):オーバーサイズハンドルバーの根本部分や小径車のシートポスト(直径28~35mm)に対応
※停車時に三脚代わりにカメラをセットするためのマウントです。走行中の使用は推奨しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171778VC-100Mシルバー/ブラック122Φ28~35mm
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
17171762VC-100Sシルバー/レッド121Φ22~29mm
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17171762
2022-01-20
用途: 自転車のハンドルにスマホを取り付ける。
その他業種

ドライブレコーダーとして自転車のハンドルにスマホを取り付けるのにSサイズがピッタリでした。
ママチャリの振動にもびくともしませんでした。

対象商品 : 17171762
2020-08-30
用途: アクションカムの固定で全く役に立たないゴミです
製造業

ハンドルバー用ホルダーと商品説明にありながら「走行中の使用は推奨しない」とは支離滅裂です。
こんなものを売りつけるモノタロウには本当に幻滅しました。
実際、クランプ内側のゴムリングも材質不良でまともに固定できないし、カメラ固定ネジをイモネジで周り留めするいう雑な構造で子供のオモチャレベルです。
商品説明最後の「走行中の使用は推奨しない」は最初から記載していましたか?私の読み落としでしょうか?返品したいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に恐れ入りますが、「走行中の使用に適さない」旨、注意書として表記をさせていただいておりました。
未使用未開封品でしたら、送料のご負担をお願いすることになりますが、返品を承りますので弊社お問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 17171762
2015-07-13
用途: 作りがしっかり
運輸・通信業

さすがMINOURA製、作りがいいですね、カメラを固定する
丸い台も大きくて、安定性があります。このシリーズ気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする