バーエンド装着型ライトホルダー

バーエンド装着型ライトホルダー - MINOURA(箕浦)バーエンド装着型ライトホルダー - MINOURA(箕浦)バーエンド装着型ライトホルダー - MINOURA(箕浦)

ステム周りに集中するアクセサリーの取り付け場所をハンドルバーエンドに確保した画期的なアクセサリーホルダー
取り付けはハンドルバーエンドの内径に差し込み、用意したアーレンキーで閉めこむだけの簡単固定
汎用性が高くロードバイク、MTBいずれも使用可能
ハンドルの左右両側に取り付けが可能で、バーの位置も内側、外側と自由に設定可能
LEDライトやバックミラー、ベルなどのアクセサリーは最大で150gまで積載可能

材質アルミパイプ、ステンレス金具、樹脂ブラック質量(g)47直径×長さL(Φmm×mm)(バー部)Φ22×40取付内径(Φmm)(ハンドル)最大Φ23(Φ21までを推奨)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17171866LMA-H
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする