曜日別特売

ワンタッチジョイント PJ型

ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)ワンタッチジョイント PJ型 - ACE(エース)
(6件のレビュー)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。

セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ内容量1セット
全7種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法D(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17169538PJ-60A552210--1~33911-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17169547PJ-60AT552210--1~33911-
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
17169556PJ-80A552610--1.5~4.53913-
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
17169565PJ-80AT552610--1.5~4.53913-
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
17169592PJ-805525-39391.5~4.5--M8×20
オープン
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
17169574PJ-604120-29291~3--M6×15
オープン
取扱い終了
17169583PJ-60T4120-29291~3--M6×15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17169538
2023-08-31
用途: 実験台の製作

アルミフレームと一緒に購入しました.簡単に取り付けられて良いです.あとは値段が安ければなお結構です.

対象商品 : 17169556
2022-12-27
用途: 自作工具のパーツとして使いたかったです。

アルミフレーム2040に使えるかと思って買いましたが、使えませんでした。
使用できるフレームとできないフレームを表示してもらえるとありがたいです。

5が参考にしています
対象商品 : 17169538
2020-07-06
用途: ベーシックフレームの枠固定

最初価格が安いので、デルタブラケットを購入したが作業性が悪すぎこちらを購入。価格が高い以外作業性、外観も良く文句なし。

3が参考にしています
対象商品 : 17169565
2017-03-20
用途: 機械のメンテナンスに使用
その他業種

ワンタッチジョイントと言う割にキチッと固定できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17169538
2016-05-30
用途: アルミフレームの組立て

アルミフレームと樹脂製養生シートで簡単な工場内で使用する屋根の組立てに使用しました。想像していた以上にジョイント強度があります。PAT取得している物ですし間隔調整や解体時も便利なようです。

2が参考にしています
対象商品 : 17169556
2021-07-06
用途: ラックの制作
農・林・水産業

注文の翌日に届いたのには驚きました。SUS製アルミフレーム用に購入しましたが勉強不足の為にフレームに若干の面取り加工しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする