トマキュウJ用張替ビニール

トマキュウJ用張替ビニール - 渡辺パイプ(SEDIA)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.1幅(cm)330RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171744831836用33040.1
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
171745081854用33060.1
オープン
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
171745261872用33080.1
オープン
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17174508
2018-05-23
用途: トマトハウスに使用
久田美営農組合農・林・水産業

厚さ0.1mmはやはりしっかりしていて満足だった。
梱包包装とも丁寧で満足いくものであった。
ただ、可能であれば納期は1日程度に短縮できないかご検討していただきたい。(今回は休日を挟み、出荷日まで6日間かかった。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする