赤尾
ケブラーSD15G-1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17177177
SD15G-1
S
20.5
7.1
7.5
ケブラー長繊維糸使用
15
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
17177186
SD15G-1
M
21.5
7.5
9.0
ケブラー長繊維糸使用
15
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17177195
SD15G-1
L
22.5
8.0
9.0
ケブラー長繊維糸使用
15
1
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください