耐切創低圧手袋

耐切創低圧手袋 - ヨツギ

絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。

機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N<JIS>入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)内容量1双
注意
※突き刺し防止効果はございません。
※炎・火花・高温の蒸気など熱いものに直接触れないでください。
※回転作業では回転体に巻き込まれ、けがをする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17177238-
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする