曜日別特売
(12件のレビュー)

食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。
ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。

用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸エタノール濃度(w/w%)71.8RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17190967412311本(1L)836-4644本体
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17190958412331本(3L)836-4645詰替
4,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1719095841233608754054123841233 アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ) 60875405アルペット手指消毒用αSARAYA(サラヤ)1本(5L)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: トイレの後
有限会社新中川製作所製造業

いつもお世話になっております。大変好評です。又購入したいと思います。

対象商品 : 17190967
2022-10-23
用途: 保育
スマイルベビールーム医療・福祉・介護関連業

安心して使用できる。手指に使用と明記されているので良い

対象商品 : 17190967
2022-08-04
用途: 手指の消毒
株式会社東急コミュニティー不動産業

サラヤさんがこのように手に入ることになってほんとによかったです
安心して使えるメーカーさんです

対象商品 : 17190967
2021-11-07
用途: 出入りの入り口に設置
brocadedoll工房

アルコールタイブなのですぐ手が乾き助かります。
とても安心な消毒液
sizeもも大きくタップリ使えて重宝します

対象商品 : 17190967
2021-09-01
用途: 帰宅時の玄関にて
株式会社ジー・ウーマン卸売・小売業

安心で使っております。
アルコールの奴は他社では手が荒れるのですが安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 17190967
2021-09-29
用途: 手指の消毒
運輸・通信業

足ふみ式の消毒に使っていますが、サイズも大きくてしっかりしているので使いやすいです。

対象商品 : 17190967
2020-11-25
用途: 仕事&自宅
建設業・工事業

量が多くて安心の日本製。
これを買うまではハンドラボの300cc入りのを使ってたのですが、コスパが悪かったので満足です。
ハンドラボの方が使い心地は良いんですけどね~
アルペット手指消毒用αは、独特のにおいがするので、嫌な人はアルファじゃない方が良いと思います。

対象商品 : 17190967
2019-03-21
用途: 食品を扱う前に使用。
その他業種

量が多く、長期利用が出来るように思いました。
補充用を購入するか、迷いましたが買わないで良
かったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする