自重堂
難燃ブルゾン (年間用定番生地使用) 82400
安全対策の新定番。自己消火機能を有した生地を使用。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
携帯電話収納ポケット、背ネーム、内ポケット、左袖ペン差、ウイングアームⅡ、アクションプリーツ、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
86400・82400シリーズ
混率(%)
綿55、アクリル系45
機能
帯電防止、消臭&抗菌
生地
ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17179338
82400
ネービー
S
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179347
82400
ネービー
M
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
17179356
82400
ネービー
L
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月10日
17179365
82400
ネービー
LL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年4月3日
17179374
82400
アースグリーン
S
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179383
82400
アースグリーン
M
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179392
82400
アースグリーン
L
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179408
82400
アースグリーン
LL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179417
82400
ダークブルー
S
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179426
82400
ダークブルー
M
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179435
82400
ダークブルー
L
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17179444
82400
ダークブルー
LL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421093
82400
ネービー
EL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421102
82400
ネービー
4L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421118
82400
ネービー
5L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421127
82400
アースグリーン
EL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421136
82400
アースグリーン
4L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421145
82400
アースグリーン
5L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421154
82400
ダークブルー
EL
¥
16,200
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421163
82400
ダークブルー
4L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
17421172
82400
ダークブルー
5L
¥
16,200
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください