難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420

難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 - 自重堂難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 - 自重堂難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 - 自重堂難燃続服 (年間用定番生地使用) 82420 - 自重堂
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー種別長袖つなぎ混率(%)綿55、アクリル系45股下(cm)78機能帯電防止、消臭&抗菌生地ブレバノ・プラスRoHS指令(10物質対応)対応名入れ裾上げ職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1717966382420ネービーS
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717967282420ネービーM
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717968882420ネービーL
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717969782420ネービーLL
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717970682420ダークブルーS
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717971582420ダークブルーM
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717972482420ダークブルーL
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1717973382420ダークブルーLL
23,800
12,900
14,190(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
名入れ可
出荷予定:2026年4月上旬
1742118882420ネービーEL
23,800
12,900
14,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1742119782420ネービー4L
23,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1742120682420ネービー5L
23,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1742121582420ダークブルーEL
23,800
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1742122482420ダークブルー4L
23,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
1742123382420ダークブルー5L
23,800
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする