曜日別特売

トーレペフ(白)テープ付

トーレペフ(白)テープ付 - TORAY(東レ)
(8件のレビュー)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下内容量1枚
注意
製品特性上、気温によって収縮性のある商品となり離型紙から若干テープ面がはみ出している場合がございます。寸法上収縮をしない製造時同寸法の離型紙を基準にカットをしております為、ご理解賜りますようお願い致します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17181483-11
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
17181492-12
オープン
4,698
5,168(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181508-13
オープン
6,498
7,148(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181517-14
オープン
8,598
9,458(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181526-15
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181535-21
オープン
2,598
2,858(税込)
39日以内出荷
返品不可
17181544-22
オープン
4,998
5,498(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181553-23
オープン
7,598
8,358(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181562-24
オープン
9,698
10,668(税込)
38日以内出荷
返品不可
17181578-25
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
1718158730030 AG0031
オープン
2,798
3,078(税込)
39日以内出荷
返品不可
1718159630030 AG0032
オープン
5,398
5,938(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718160530030 AG0033
オープン
7,998
8,798(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718161430030 AG0034
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718162330030 AG0035
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1718163230050 AG0051
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
1718164830050 AG0052
オープン
7,498
8,248(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718165730050 AG0053
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
1718166630050 AG0054
オープン
13,980
15,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718167530050 AG0055
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
1718168430100 AG00101
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
車上渡し
1718169330100 AG00102
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1718170230100 AG00103
オープン
15,980
17,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718171830100 AG00104
オープン
19,980
21,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
1718172730100 AG00105
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17181578
2025-07-27
用途: 自宅カーポートの屋根に断熱材として
建設業・工事業

テープ付きで一人でも作業がしやすく希望通りの仕上げになりました。積雪による結露の心配もこれで無くなりました。ありがとうございます。

2024-02-25
用途: お風呂に
その他業種

床シートの下に貼りました。踏んだ感じは優しくて良いです。

対象商品 : 17181483
2023-06-09
用途: 防カビ対策に

レコードを収納している壁に、カビ対策として使用しました。
大変扱いやすくて良かったです。

対象商品 : 17181587
2023-12-29
用途: トイレタンクの結露防止
その他業種

同梱のシートは、緩衝材なのか使用方法が解らず、利用できてません。
が、トーレペフは、わずかに結露が見られるものの、そこそこのこ結露防止効果は見られます。

対象商品 : 17181718
2023-06-13
用途: 断熱
撮る書く編む株式会社その他業種

接着剤が強すぎ。一度付くと剥がれない。指につくと取れない。

対象商品 : 17181657
2021-12-13
用途: 機械の作業中
東洋シヤッター株式会社鉱業

2枚頼んだ時は、箱に入っていました、5個の時ビニール袋でした。
箱は、大きく少し邪魔でした。ので、ビニール袋に入っていた方が
エコになりました。

対象商品 : 17181587
2020-07-15
用途: 自動車の内装補修

自動車の内装用にウレタンの代わりに使用しましたが、思っていたよりも伸縮性がなく破れてしまい、扱いにくかったです。

対象商品 : 17181483
2017-12-15
用途: 台所シンクの裏側取り替え
その他業種

シートは、粘着力があり、薄くて加工し易かったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
436:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする