曜日別特売

トーレペフ(黒)テープ付

トーレペフ(黒)テープ付 - TORAY(東レ)
(8件のレビュー)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。
柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。

用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下内容量1枚
注意
製品特性上、気温によって収縮性のある商品となり離型紙から若干テープ面がはみ出している場合がございます。寸法上収縮をしない製造時同寸法の離型紙を基準にカットをしております為、ご理解賜りますようお願い致します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1718173630050 AG0011
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
1718174530050 AG0012
オープン
4,998
5,498(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718175430050 AG0013
オープン
6,998
7,698(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718176330050 AG0014
オープン
8,998
9,898(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718177230050 AG0015
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718178830050 AG0021
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1718179730050 AG0022
オープン
5,398
5,938(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718180630050 AG0023
オープン
7,998
8,798(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718181530050 AG0024
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718182430050 AG0025
オープン
12,980
14,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718183330050 AG0031
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1718184230050 AG0032
オープン
5,398
5,938(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718185830050 AG0033
オープン
8,398
9,238(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718186730050 AG0034
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718187630050 AG0035
オープン
13,980
15,378(税込)
39日以内出荷
返品不可
1718188530050 AG0051
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
1718189430050 AG0052
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
1718190330050 AG0053
オープン
10,980
12,078(税込)
39日以内出荷
返品不可
1718191230050 AG0054
オープン
15,980
17,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718192830050 AG0055
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
1718193730050 AG00101
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1718194630050 AG00102
オープン
10,980
12,078(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718195530050 AG00103
オープン
16,980
18,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718196430050 AG00104
オープン
23,980
26,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
1718197330050 AG00105
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17181788
2024-05-27
用途: 自動車電装品取付
DAISUKE AUTO Co.

みんなが知ってるETCに同梱されているあのテープ。非常に使い勝手が良い。タイラップで結束した後、これで包むと異音防止にもなります。ただし一度貼り付けるとはがすのは困難なので注意が必要です。

対象商品 : 17181788
2021-11-15
用途: 内装リニューアル時
自動車・二輪車・自転車関連業

S2000アームレストカバーを張り替える際に使用しました。カバーと本体の間に挟む事で純正よりも柔らかくなります。
また、これだけのサイズでこの価格は大変助かりました。

対象商品 : 17181745
2019-04-10
用途: 自動車の防音内装
北澤その他業種

自動車の内装防音効果に使って見ました。
厚くて良いと思いましたが、靴の触れる部分に使うと、表面がボロボロになってしまい、マット下に使うなら良いと思います。
チョット期待しすぎました。

1が参考にしています
対象商品 : 17181903
2019-04-26
用途: 車の内装
遠野技建建設業・工事業

値段が高いので.料増やしてもらえると嬉しいです.商品に関しては良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17181833
2017-09-04
用途: 断熱

施工後の再剥離が非常に難しい。
簡易で確実な剥離方法の情報がほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 17181885
2016-03-14
用途: 台所の結露対策として利用しています。

既設の断熱材がはがれたため購入しました。ちょうどよい色・厚さなので非常に気に入っています。

2016-11-12
用途: 断熱や防音
柏原商店 工事部建設業・工事業

バカ高いとは思っていたが、ココ以外で購入すると半額以下である。検索すれば明らか。
納期も8日以内とあったが、注文確定後に12日後と表示されキャンセルも出来ない。改善を依頼したが聞き流しに終わったようである。
レビューを投稿しても反映されないとは一体?

12が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 17181788
2016-05-24
用途: 断熱クッションとして
卸売・小売業

思っていたよりは断熱性がない感じ。
でもまぁ薄さの割にはクッション性もあり
そこそこ熱も防いでくれるかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする