大型サイズで経済的な厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用にも。



でも、この袋でもドンピシャではないのですよ。
製品ページの説明では、どっちが縦でどっちが横か若干解り辛いのですが、
「1000×1200」という寸法は、横幅×長さです。
間口が閉じた状態で直線1000mm(円周ではない)、
縦に長さが1200の深さがある袋になります。
本当は、もっと長細い透明袋が欲しかったのです。
長物の材料や製品を簡易包装する感じで、傷や埃から護るのに使いたかったのです。
少なくとも、幅10cm×長さ110cm程度のものが欲しかったのですが、モノタロウさんにも他所にも扱いはないとの事。
(チューブ状の底が綴じていないものはあった)
このサイズを見つけるまでは、1000×1000の半透明の袋しか見つけていなくて、それを取り敢えず使っていたのですが長さが微妙に足りなかったので、こういう製品を探していました。
そしたら、普通の袋類とカテゴリが違うのですね。
すぐにみつからなかったわけだ(T_T)グスン
さてさて、
前よりはマシになりましたが(折り返して封ができる余裕がある)、やはり幅が余り過ぎます。
そこで、「シーラー」を使って細長く熱着して綴じて、切り出す事で目的の長細い袋を作り出す事にしました。
一応は使い物になっていますが、
1200mmという長さを小型のハンドシーラーで真っすぐ綴じるのは至難の業ですね。汗
次は、シーラーの改造をして、もっとやりやすくしようと企んでおります。
参考:
「シーラー」とは
菓子類や粉類等が入っているビニル袋入りものを、一旦開封した後、
もう一度綴じ直す為に使う道具で、ピンポイント的な熱で溶着する道具。
モノタロウさんではこのカテゴリ辺りに何台がありますね。https://www.monotaro.com/s/c-80773/
>すべての商品物流・梱包用品梱包用品シーラーハンディーシーラー
今まで、もう少し厚手のビニール袋を使用していましたが、今回の購入品も、思ったよりしっかりしていますし、大きさも十分でした。
また、10枚パックなので持ち運びにも便利で袋から出すのも楽に出せるのもよいと思います。