曜日別特売

カラーシート ハード

カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)カラーシート ハード - WAKI(和気産業)
(4件のレビュー)

弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。

用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として幅(mm)500長さ(mm)500材質発泡ポリエチレンフォーム
注意
※サイズ表示と実寸に±10%以内の誤差があります。
※耐熱性・難燃性・導電性には適しておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
171820161031609001パック(2枚)2グレー2×500×500
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
171820521031605001枚5グレー5×500×500
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
171820951031601001枚10グレー10×500×500
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
171821221031596001枚15ブルー15×500×500
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
特別運賃
171821381031597001枚15グレー15×500×500
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
171821651031592001枚30ブルー30×500×500
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
171821741031593001枚30グレー30×500×500
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
171819821031606001パック(2枚)2レッド2×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171819981031607001パック(2枚)2グリーン2×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171820071031608001パック(2枚)2ブルー2×500×500
オープン
取扱い終了
171820251031602001枚5レッド5×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171820341031603001枚5グリーン5×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171820431031604001枚5ブルー5×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171820681031598001枚10レッド10×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171820771031599001枚10グリーン10×500×500
オープン
取扱い終了
171820861031600001枚10ブルー10×500×500
オープン
取扱い終了
171821041031594001枚15レッド15×500×500
オープン
取扱い終了
171821131031595001枚15グリーン15×500×500
オープン
取扱い終了
特別運賃
171821471031590001枚30レッド30×500×500
オープン
取扱い終了
171821561031591001枚30グリーン30×500×500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17181982
2020-07-28
用途: 消火器設置エリアとして事務所のカーペットにマジックテープを貼って固定する
株式会社SCREENビジネスエキスパート製造業

消火器置き場を設けるのに、カーペットでは普通のテープは貼れないので、カラーシートを必要な大きさに切り、四隅にマジックテープを貼って
カーペットに固定します。消火器の周囲に物を置くと非常時に使えないおそれがあるので、エリア内に物を置かないようにということを明示するためですが、シートは思った以上に丈夫で加工しやすく、また軽いのでよかったです。

2019-12-19
用途: ツールボックスの仕切り用に
製造業

ツールボックスの引き出しの中で、各工具の格納位置を固定化するため、ドライバーやレンチの外形に合わせてこのシートをくり抜き、姿置きするのに使いました。
このシートはカッターナイフで簡単にきれいにカットでき、適度な柔らかさで工具の保護にもなりますから、レイアウト替えのたびに取り寄せています。
モノタロウでの購入は今回初めてですが、最適な梱包で届き安心しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 17182043
2019-04-25
用途: コルセットの内張り
製造業

価格が安くサイズも手頃です。できればもう少し色のバリエーションがあると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17182016
2015-06-16
用途: 箱の内装

薄く固めですが、側面の内装には十分です。
商品自体に問題はありません。
ただ、商品の内容量が1枚となってますが、実際には2枚入っていました。
私の場合、4枚必要だったので数量4で購入したのですが、結果、計8枚となってしまい半分は不要となりました。
その為、価格満足度は普通にしてます。
この辺りの表示は訂正して頂きたいですね。
ちなみに、ソフトの方も購入しましたが、こちらは表示通り1枚でした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする