曜日別特売

ナノトタル消臭・抗菌スプレー

ナノトタル消臭・抗菌スプレー - 積水テクノ商事ナノトタル消臭・抗菌スプレー - 積水テクノ商事

匂いの元を分解して消臭するタイプ。100%天然ミネラルなので無害です。
カーテンやソファーなどに噴霧されたナノトタル(ミネラルイオン)が1~2週間消臭の効果を持続させます。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
効果
成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17191308J5M49871箱(10L)詰替え用消臭、除菌、抗菌鉱物ミネラル純粋
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
26645298J5M47301箱(350mL×20本)本体消臭、除菌、抗菌鉱物ミネラル純粋
29,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
17191274J5M47301本(350mL)---
1,480
取扱い終了
代替品有
17191283J5M47311袋(300mL)詰替え用消臭、除菌、抗菌鉱物ミネラル純粋
1,180
取扱い終了
17191292J5M51551本(100mL)---
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17191274J5M473026645298J5M4730J5M4730 ナノトタル消臭・抗菌スプレー 積水テクノ商事 26645298ナノトタル消臭・抗菌スプレー積水テクノ商事1箱(350mL×20本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする