チップ CNMG-TSF

チップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイチップ CNMG-TSF - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途仕上げ切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31339447CNMG120404-TSF AT95301箱(10個)AT9530----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18442987CNMG120404-TSF AH1201箱(10個)AH120------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31339483CNMG120408-TSF AT95301箱(10個)AT9530----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18442996CNMG120408-TSF AH1201箱(10個)AH120------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
18443005CNMG120412-TSF AH1201箱(10個)AH120------
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
31343613CNMG120404-TSF T92151箱(10個)T9215----0.4TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
31343769CNMG120408-TSF T92151箱(10個)T9215----0.8TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
31343909CNMG120412-TSF T92151箱(10個)T9215----1.2TSF
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00700814CNMG120404-TSF GT95301箱(10個)GT953012.904.76円筒穴0.4両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00700823CNMG120404-TSF NS95301箱(10個)NS953012.904.76円筒穴0.4両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701042CNMG120408-TSF GT95301箱(10個)GT953012.904.76円筒穴0.8両面
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701058CNMG120408-TSF NS95301箱(10個)NS953012.904.76円筒穴0.8両面
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123953CNMG120404-TSF T92051箱(10個)T920512.704.76円筒穴0.4-
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123969CNMG120408-TSF T92051箱(10個)T920512.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
52123978CNMG120408-TSF T92351箱(10個)T923512.704.76円筒穴0.8-
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839948CNMG120404-TSF T62151箱(10個)---4.76---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839957CNMG120408-TSF T62151箱(10個)---4.76---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
24839966CNMG120412-TSF T62151箱(10個)---4.76---
11,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
63214264CNMG120402-TSF T92151箱(10個)---4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63214280CNMG120402-TSF T92251箱(10個)---4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63214289CNMG120402-TSF T62151箱(10個)---4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63214298CNMG120402-TSF AH62251箱(10個)---4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63214307CNMG120402-TSF AH80151箱(10個)---4.76---
11,000
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
63214316CNMG120402-TSF NS95301箱(10個)---4.76---
9,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
10424504CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
代替品有
10424522CNMG120404-TSF1箱(10個)NS73012.904.76円筒穴0.4両面
7,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
10424531CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
7,600
取扱い終了
代替品有
10424513CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
35579153CNMG120412-TSF T91151箱(10個)T911512.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
35579162CNMG120412-TSF T91251箱(10個)T912512.904.76円筒穴1.2両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48840075CNMG120404-TSF T91051パック(10個)T910512.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
57958521CNMG120408-TSF T91051箱(10個)T910512.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
10424486CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,100
取扱い終了
35578995CNMG120404-TSF T91251箱(10個)T912512.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37370374CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37370392CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37370401CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
35578986CNMG120404-TSF T91151箱(10個)T911512.904.76円筒穴0.4両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37370383CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
37370417CNMG120404-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.4両面
8,500
取扱い終了
35579074CNMG120408-TSF T91151箱(10個)T911512.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
35579083CNMG120408-TSF T91251箱(10個)T912512.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37370426CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
37370444CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
37370453CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
40208192CNMG120408-TSF T91351箱(10個)T913512.904.76円筒穴0.8両面
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
37370435CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
37370462CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,500
取扱い終了
10424495CNMG120408-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴0.8両面
8,100
取扱い終了
37370487CNMG120412-TSF1箱(10個)-12.904.76円筒穴1.2両面
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10424504CNMG120404-TSF00700814CNMG120404-TSF GT9530CNMG120404-TSF チップ CNMG-TSF タンガロイ 00700814チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
10424522CNMG120404-TSF00700823CNMG120404-TSF NS9530CNMG120404-TSF チップ CNMG-TSF タンガロイ 00700823チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10424531CNMG120408-TSF00701058CNMG120408-TSF NS9530画像準備中チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカ後継品です
10424513CNMG120408-TSF00701042CNMG120408-TSF GT9530画像準備中チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
メーカ後継品です
35579153CNMG120412-TSF T911531343909CNMG120412-TSF T9215CNMG120412-TSF T9115 チップ CNMG-TSF タンガロイ 31343909チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,998
税込8,798
材質に違いがあります
35579162CNMG120412-TSF T912504398627CNMG120412-TSFCNMG120412-TSF T9125 チップ CNMG-TSF タンガロイ 04398627チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48840075CNMG120404-TSF T910552123953CNMG120404-TSF T9205画像準備中チップ CNMG-TSFタンガロイ1箱(10個)
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする