曜日別特売

チップ VNMG-EX

チップ VNMG-EX - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344466VNMG160404N-EX AC510U0.4AC510U
16,900
9,798
10,778(税込)
翌日出荷
41344475VNMG160404N-EX AC520U0.4AC520U
16,900
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
41344484VNMG160404N-EX AC530U0.4AC530U
16,900
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
41344502VNMG160404N-EX AC630M0.4AC630M
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41345141VNMG160408N-EX AC510U0.8AC510U
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41345157VNMG160408N-EX AC520U0.8AC520U
16,900
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
41345166VNMG160408N-EX AC530U0.8AC530U
16,900
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
41345184VNMG160408N-EX AC630M0.8AC630M
16,900
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41344493VNMG160404N-EX AC610M0.4AC610M
15,000
取扱い終了
41345175VNMG160408N-EX AC610M0.8AC610M
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする