三菱マテリアル
チップ CNMG-MK
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06576702
CNMG120416-MK MC5005
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
MC5005
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576718
CNMG120416-MK MC5015
1箱(10個)
12.9
4.76
1.6
MC5015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
06576745
CNMG160612-MK MC5005
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
MC5005
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
06576754
CNMG160612-MK MC5015
1箱(10個)
16.1
6.35
1.2
MC5015
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
06576833
CNMG160616-MK MC5005
1箱(10個)
16.1
6.35
1.6
MC5005
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
06576842
CNMG160616-MK MC5015
1箱(10個)
16.1
6.35
1.6
MC5015
15.875
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
06576928
CNMG190612-MK MC5005
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
MC5005
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
06576937
CNMG190612-MK MC5015
1箱(10個)
19.3
6.35
1.2
MC5015
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
06576982
CNMG190616-MK MC5005
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
MC5005
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
06576998
CNMG190616-MK MC5015
1箱(10個)
19.3
6.35
1.6
MC5015
19.05
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
88190471
CNMG120404-MK MC5015
1箱(10枚)
12.9
4.76
0.4
MC5015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88191844
CNMG120404-MK MC5005
1箱(10枚)
12.9
4.76
0.4
MC5005
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
88190487
CNMG120408-MK MC5015
1箱(10枚)
12.9
4.76
0.8
MC5015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88191853
CNMG120408-MK MC5005
1箱(10枚)
12.9
4.76
0.8
MC5005
12.7
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
88190496
CNMG120412-MK MC5015
1箱(10枚)
12.9
4.76
1.2
MC5015
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
88191862
CNMG120412-MK MC5005
1箱(10枚)
12.9
4.76
1.2
MC5005
12.7
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった