曜日別特売

チップ VNGG-F

チップ VNGG-F - 三菱マテリアルチップ VNGG-F - 三菱マテリアルチップ VNGG-F - 三菱マテリアルチップ VNGG-F - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58665792VNGG160402L-F NX25250.2NX2525
19,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58665801VNGG160402L-F NX30350.2NX3035
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58665817VNGG160402L-F VP15TF0.2VP15TF
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58665826VNGG160402R-F NX25250.2NX2525
19,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
58665835VNGG160402R-F NX30350.2NX3035
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58665844VNGG160402R-F VP15TF0.2VP15TF
26,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
58665862VNGG160404L-F NX25250.4NX2525
19,900
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58665871VNGG160404L-F NX30350.4NX3035
19,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
58665887VNGG160404L-F VP15TF0.4VP15TF
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
58665905VNGG160404R-F NX25250.4NX2525
19,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58665914VNGG160404R-F NX30350.4NX3035
19,900
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
58665923VNGG160404R-F VP15TF0.4VP15TF
26,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする