曜日別特売

チップ VNMG-FH

チップ VNMG-FH - 三菱マテリアルチップ VNMG-FH - 三菱マテリアルチップ VNMG-FH - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58665993VNMG160402-FH NX25251箱(10個)0.2
12,800
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
58666002VNMG160402-FH NX30351箱(10個)0.2
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06220846VNMG160404-FH AP25N1箱(10個)0.4
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
58666212VNMG160408-FH NX30351箱(10個)0.8
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06221083VNMG160408-FH AP25N1箱(10個)0.8
16,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
06221092VNMG160408-FH NX25251箱(10個)0.8
12,800
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
05325022VNMG160404-FH NX25251箱(10個)0.4
12,800
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
48964386VNMG160402-FH MP30251パック(10個)0.2
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
48964413VNMG160404-FH MP30251パック(10個)0.4
16,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
48964517VNMG160408-FH MP30251パック(10個)0.8
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06220855VNMG160404-FH1箱(10個)0.4
9,900
取扱い終了
代替品有
58666027VNMG160402-FH UE61101箱(10個)0.2
16,800
取扱い終了
返品不可
58666011VNMG160402-FH1箱(10個)0.2
13,000
取扱い終了
58666054VNMG160404-FH1箱(10個)0.4
オープン
取扱い終了
06225764VNMG160404-FH1箱(10個)0.4
13,000
取扱い終了
06225773VNMG160408-FH1箱(10個)0.8
13,000
取扱い終了
37378731VNMG160404-FH UE61101箱(10個)0.4
16,800
取扱い終了
返品不可
37378844VNMG160408-FH UE61101箱(10個)0.8
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06220855VNMG160404-FH05325022VNMG160404-FH NX2525VNMG160404-FH チップ VNMG-FH 三菱マテリアル 05325022チップ VNMG-FH三菱マテリアル1箱(10個)
8,598
税込9,458
大変申し訳ありませんが注文番号が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする