イスカル
チップ CNMG-PP
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05415812
CNMG120404-PP IC907
12.9
4.76
0.4
IC907
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05415557
CNMG120408-PP IC907
12.9
4.76
0.8
IC907
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05415584
CNMG120408-PP IC507
12.9
4.76
0.8
IC507
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
05415277
CNMG120412-PP IC907
12.9
4.76
1.2
IC907
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05415295
CNMG120412-PP IC507
12.9
4.76
1.2
IC507
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365596
CNMG 120404-PP IC9250
12.9
4.76
0.4
IC9250
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365632
CNMG120408-PP IC9250
12.9
4.76
0.8
IC9250
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
30日以内出荷
返品不可
40641072
CNMG120404-PP IC8250
12.9
4.76
0.4
IC8250
12.7
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641081
CNMG120404-PP IC807
12.9
4.76
0.4
IC807
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641097
CNMG 120404-PP IC8350
12.9
4.76
0.4
IC8350
12.7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641106
CNMG 120404-PP IC9150
12.9
4.76
0.4
IC9150
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641115
CNMG 120404-PP IC9350
12.9
4.76
0.4
IC9350
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641404
CNMG 120408-PP IC8150
12.9
4.76
0.8
IC8150
12.7
¥
12,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641413
CNMG120408-PP IC8250
12.9
4.76
0.8
IC8250
12.7
¥
11,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641422
CNMG120408-PP IC807
12.9
4.76
0.8
IC807
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641431
CNMG120408-PP IC8350
12.9
4.76
0.8
IC8350
12.7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
40641447
CNMG 120408-PP IC9150
12.9
4.76
0.8
IC9150
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641736
CNMG 120412-PP IC8250
12.9
4.76
1.2
IC8250
12.7
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641745
CNMG 120412-PP IC807
12.9
4.76
1.2
IC807
12.7
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40642226
CNMG 190612-PP IC807
19.3
6.35
1.2
IC807
19.05
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40642235
CNMG 190612-PP IC907
19.3
6.35
1.2
IC907
19.05
¥
25,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65466092
CNMG120408-PP IC520N
12.9
4.76
0.8
IC520N
12.7
¥
12,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05415593
CNMG120408-PP
12.9
4.76
0.8
IC3028
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05415821
CNMG120404-PP IC9025
12.9
4.76
0.4
IC9025
12.7
¥
8,500
取扱い終了
05415846
CNMG120404-PP
12.9
4.76
0.4
IC3028
12.7
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05415855
CNMG120404-PP IC10
12.9
4.76
0.4
IC10
12.7
¥
6,200
取扱い終了
05415566
CNMG120408-PP
12.9
4.76
0.8
IC9025
12.7
¥
8,500
取扱い終了
05415575
CNMG120408-PP IC9015
12.9
4.76
0.8
IC9015
12.7
¥
8,500
取扱い終了
05415602
CNMG120408-PP IC10
12.9
4.76
0.8
IC10
12.7
¥
6,200
取扱い終了
05415286
CNMG120412-PP IC9025
12.9
4.76
1.2
IC9025
12.7
¥
8,500
取扱い終了
05415304
CNMG120412-PP
12.9
4.76
1.2
IC20N
12.7
¥
6,200
取扱い終了
40641456
CNMG 120408-PP
12.9
4.76
0.8
IC9350
12.7
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください