イスカル
チップ CNMG-WF
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40641517
CNMG 120408-WF IC8150
IC8150
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
40641526
CNMG120408-WF IC8250
IC8250
¥
13,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05415426
CNMG120408-WF IC9025
IC9025
¥
8,500
取扱い終了
05415435
CNMG120408-WF IC9015
IC9015
¥
8,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください