チップ DNMG-NF

チップ DNMG-NF - イスカルチップ DNMG-NF - イスカルチップ DNMG-NF - イスカルチップ DNMG-NF - イスカルチップ DNMG-NF - イスカル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05414096DNMG110402-NF IC20N9.524.760.211.63
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414017DNMG110404-NF IC9079.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414044DNMG110404-NF IC520N9.524.760.411.63
12,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05414053DNMG110404-NF IC5079.524.760.411.63
12,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06409356DNMG110404-NF IC20N9.524.760.411.6
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413877DNMG110408-NF IC9079.524.760.811.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413904DNMG110408-NF IC530N9.524.760.811.63
12,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413502DNMG150604-NF IC530N12.76.350.415.5
17,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
40645157DNMG 110402-NF IC9079.524.760.211.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645166DNMG 110402-NF IC93509.524.760.211.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645175DNMG 110402-NF IC81509.524.760.211.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645184DNMG 110402-NF IC82509.524.760.211.63
13,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645193DNMG 110402-NF IC8079.524.760.211.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645202DNMG110402-NF IC83509.524.760.211.63
13,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645211DNMG 110404-NF IC81509.524.760.411.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645227DNMG 110404-NF IC82509.524.760.411.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645245DNMG 110404-NF IC91509.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645254DNMG 110404-NF IC92509.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645263DNMG 110404-NF IC93509.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645236DNMG 110404-NF IC8079.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40645367DNMG 110408-NF IC81509.524.760.811.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645376DNMG 110408-NF IC82509.524.760.811.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645385DNMG110408-NF IC8079.524.760.811.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
40645394DNMG 110408-NF IC91509.524.760.811.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645403DNMG 110408-NF IC92509.524.760.811.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645412DNMG 110408-NF IC93509.524.760.811.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645534DNMG150404-NF IC80712.74.760.415.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645543DNMG150404-NF IC90712.74.760.415.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645604DNMG150408-NF IC815012.74.760.815.5
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645613DNMG150408-NF IC825012.74.760.815.5
15,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645622DNMG 150408-NF IC925012.74.760.815.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645796DNMG 150604-NF IC825012.76.350.415.5
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645805DNMG 150604-NF IC80712.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645814DNMG150604-NF IC90712.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645823DNMG 150604-NF IC915012.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645972DNMG 150608-NF IC915012.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645981DNMG 150608-NF IC925012.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365876DNMG 150404-NF IC530N12.74.760.415.5
14,600
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
37365912DNMG 150408-NF IC915012.74.760.815.5
14,600
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
40645525DNMG150404-NF IC825012.74.760.415.5
15,300
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
05414071DNMG110402-NF9.524.760.211.63
8,800
取扱い終了
05414087DNMG110402-NF IC90159.524.760.211.63
8,800
取扱い終了
05414026DNMG110404-NF9.524.760.411.63
8,800
取扱い終了
05414035DNMG110404-NF IC90159.524.760.411.63
8,800
取扱い終了
05414062DNMG110404-NF9.524.760.411.63
8,800
取扱い終了
05413886DNMG110408-NF IC90259.524.760.811.63
8,800
取扱い終了
05413895DNMG110408-NF IC90159.524.760.811.63
8,800
取扱い終了
05413913DNMG110408-NF9.524.760.811.63
8,800
取扱い終了
05413782DNMG110412-NF IC90159.524.761.211.63
8,800
取扱い終了
05413493DNMG150604-NF IC902512.76.350.415.5
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする