曜日別特売

チップ DNMG-TF

チップ DNMG-TF - イスカルチップ DNMG-TF - イスカルチップ DNMG-TF - イスカルチップ DNMG-TF - イスカルチップ DNMG-TF - イスカル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05413947DNMG110404-TF IC530N9.524.760.411.63
12,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413956DNMG110404-TF IC209.524.760.411.63
9,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413712DNMG150404-TF IC90712.74.760.415.5
14,600
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05413755DNMG150404-TF IC2012.74.760.415.5
11,100
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413597DNMG150408-TF IC90712.74.760.815.5
14,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05413624DNMG150408-TF IC50712.74.760.815.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413642DNMG150408-TF IC2012.74.760.815.5
11,100
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413457DNMG150604-TF IC90712.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
05413484DNMG150604-TF IC2012.76.350.415.5
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413326DNMG150608-TF IC90712.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05413353DNMG150608-TF IC2012.76.350.815.5
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
05413247DNMG150612-TF IC90712.76.351.215.5
17,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05413274DNMG150612-TF IC2012.76.351.215.5
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645306DNMG 110404-TF IC82509.524.760.411.63
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645315DNMG 110404-TF IC92509.524.760.411.63
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645516DNMG 110412-TF IC82509.524.761.211.63
13,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645552DNMG150404-TF IC825012.74.760.415.5
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645561DNMG150404-TF IC80712.74.760.415.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645656DNMG 150408-TF IC815012.74.760.815.5
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645665DNMG150408-TF IC825012.74.760.815.5
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645674DNMG150408-TF IC80712.74.760.815.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645683DNMG 150408-TF IC915012.74.760.815.5
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645771DNMG 150412-TF IC825012.74.761.215.5
15,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645857DNMG 150604-TF IC815012.76.350.415.5
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645866DNMG150604-TF IC825012.76.350.415.5
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645875DNMG 150604-TF IC20N12.76.350.415.5
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645884DNMG 150604-TF IC80712.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
40645893DNMG 150604-TF IC915012.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645902DNMG 150604-TF IC925012.76.350.415.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646067DNMG 150608-TF IC815012.76.350.815.5
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646076DNMG150608-TF IC825012.76.350.815.5
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646085DNMG150608-TF IC80712.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646094DNMG 150608-TF IC20N12.76.350.815.5
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646103DNMG 150608-TF IC915012.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646112DNMG150608-TF IC925012.76.350.815.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646234DNMG 150612-TF IC825012.76.351.215.5
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646252DNMG 150612-TF IC815012.76.351.215.5
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646261DNMG150612-TF IC80712.76.351.215.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
40646277DNMG 150612-TF IC915012.76.351.215.5
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646286DNMG 150612-TF IC925012.76.351.215.5
15,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365885DNMG150404-TF IC925012.74.760.415.5
14,600
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365921DNMG 150408-TF IC925012.74.760.815.5
14,600
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
05413931DNMG110404-TF IC90259.524.760.411.63
8,800
取扱い終了
05413764DNMG110412-TF IC90259.524.761.211.63
8,800
取扱い終了
05413721DNMG150404-TF IC902512.74.760.415.5
10,600
取扱い終了
05413746DNMG150404-TF12.74.760.415.5
10,600
取扱い終了
05413606DNMG150408-TF IC902512.74.760.815.5
10,600
取扱い終了
05413633DNMG150408-TF12.74.760.815.5
10,600
取扱い終了
05413527DNMG150412-TF IC902512.74.761.215.5
10,600
取扱い終了
05413536DNMG150412-TF12.74.761.215.5
8,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする