チップ DNMG-GN

チップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカルチップ DNMG-GN - イスカル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05413922DNMG110408-GN IC90251箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
05413441DNMG150608-GN IC20N1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
13,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
37365867DNMG 110408-GN IC92501箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
12,700
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
40645324DNMG 110408-GN IC81501箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645333DNMG 110408-GN IC82501箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645342DNMG 110408-GN IC50101箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645351DNMG 110408-GN IC91501箱(10個)11.6304.76円筒穴0.8両面
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645482DNMG 110412-GN IC81501箱(10個)11.6304.76円筒穴1.2両面
13,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645491DNMG110412-GN IC82501箱(10個)11.6304.76円筒穴1.2両面
13,300
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645507DNMG 110412-GN IC91501箱(10個)11.6304.76円筒穴1.2両面
12,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645577DNMG 150408-GN IC81501箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645586DNMG150408-GN IC82501箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645595DNMG 150408-GN IC93501箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645717DNMG150412-GN IC50101箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645726DNMG 150412-GN IC81501箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
15,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645735DNMG150412-GN IC82501箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
15,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645744DNMG 150412-GN IC83501箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
15,300
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645753DNMG 150412-GN IC91501箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
14,600
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645911DNMG 150608-GN IC81501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645927DNMG150608-GN IC82501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
40645936DNMG150608-GN IC50051箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
16,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645945DNMG 150608-GN IC83501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
18,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645954DNMG 150608-GN IC91501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40645963DNMG 150608-GN IC93501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646146DNMG 150612-GN IC81501箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646155DNMG 150612-GN IC82501箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646164DNMG 150612-GN IC50051箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
18,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646173DNMG 150612-GN IC91501箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646182DNMG 150612-GN IC92501箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40646191DNMG 150612-GN IC93501箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
17,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
37365894DNMG 150408-GN IC91501箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
14,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37365903DNMG150408-GN IC92501箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
14,600
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
37365946DNMG150608-GN IC92501箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
17,500
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
05413791DNMG110412-GN IC90251箱(10個)11.6304.76円筒穴1.2両面
8,800
取扱い終了
05413807DNMG110412-GN IC90151箱(10個)11.6304.76円筒穴1.2両面
8,800
取扱い終了
05413685DNMG150408-GN1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
10,600
取扱い終了
05413694DNMG150408-GN IC90151箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
10,600
取扱い終了
05413703DNMG150408-GN1箱(10個)15.504.76円筒穴0.8両面
10,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05413554DNMG150412-GN IC90251箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
10,600
取扱い終了
05413563DNMG150412-GN IC90151箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
10,600
取扱い終了
05413572DNMG150412-GN1箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
10,600
取扱い終了
05413414DNMG150608-GN IC90251箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
12,800
取扱い終了
05413423DNMG150608-GN IC90151箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
12,800
取扱い終了
05413432DNMG150608-GN1箱(10個)15.506.35円筒穴0.8両面
12,800
取扱い終了
10733257DNMG150608-GN1セット(10個)------
12,800
取扱い終了
05413292DNMG150612-GN IC90251箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
12,800
取扱い終了
10733266DNMG150612-GN1セット(10個)------
12,800
取扱い終了
05413301DNMG150612-GN IC90151箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
12,800
取扱い終了
05413317DNMG150612-GN1箱(10個)15.506.35円筒穴1.2両面
12,800
取扱い終了
40645762DNMG 150412-GN IC93501箱(10個)15.504.76円筒穴1.2両面
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする