MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ CNMG-FE
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40903423
CNMG120404-FE HG8010
1箱(10個)
0.4
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903746
CNMG120408-FE HG8025
1箱(10個)
0.8
¥
11,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08064025
CNMG120404-FE
1箱(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
08064332
CNMG120408-FE CZ25
1箱(10個)
0.8
¥
10,100
取扱い終了
48877455
CNMG120404-FE HG8025
1パック(10個)
0.4
¥
8,500
取扱い終了
48877552
CNMG120408-FE HG8025
1パック(10個)
0.8
¥
8,500
取扱い終了
40903405
CNMG120404-FE
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40903414
CNMG120404-FE
1箱(10個)
0.4
オープン
取扱い終了
40903755
CNMG120408-FE
1箱(10個)
0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください