住友電工ハードメタル
チップ CNMG-FL
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41291731
CNMG090308N-FL AC630M
9.7
3.18
0.8
AC630M
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
41291747
CNMG090308N-FL AC820P
9.7
3.18
0.8
AC820P
9.525
¥
8,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
41292142
CNMG120404N-FL AC520U
12.9
4.76
0.4
AC520U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292151
CNMG120404N-FL AC630M
12.9
4.76
0.4
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
41292167
CNMG120404N-FL AC820P
12.9
4.76
0.4
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292176
CNMG120404N-FL T1500A
12.9
4.76
0.4
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
41292921
CNMG120408N-FL AC520U
12.9
4.76
0.8
AC520U
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
41292937
CNMG120408N-FL AC630M
12.9
4.76
0.8
AC630M
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292946
CNMG120408N-FL AC820P
12.9
4.76
0.8
AC820P
12.7
¥
11,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
41292955
CNMG120408N-FL T1500A
12.9
4.76
0.8
T1500A
12.7
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
41291722
CNMG090308N-FL
9.7
3.18
0.8
AC2000
9.525
¥
5,800
取扱い終了
41292133
CNMG120404N-FL
12.9
4.76
0.4
AC2000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292185
CNMG120404N-FL
12.9
4.76
0.4
T2000Z
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292194
CNMG120404N-FL T3000Z
12.9
4.76
0.4
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
41292912
CNMG120408N-FL
12.9
4.76
0.8
AC2000
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292964
CNMG120408N-FL
12.9
4.76
0.8
T2000Z
12.7
¥
7,700
取扱い終了
41292973
CNMG120408N-FL T3000Z
12.9
4.76
0.8
T3000Z
12.7
¥
9,800
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください