チップ CNMG-CT

チップ CNMG-CT - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40903721CNMG120408-CT HG80251箱(10個)0.8
11,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
40903737CNMG120408-CT HG80101箱(10個)0.8
11,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40904087CNMG120412-CT HG80251箱(10個)1.2
11,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
40904096CNMG120412-CT HG80101箱(10個)1.2
11,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
48877543CNMG120408-CT HG80251パック(10個)0.8
8,500
取扱い終了
48877656CNMG120412-CT HG80251パック(10個)1.2
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする