チップ DNMG-V

チップ DNMG-V - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40908077DNMG150608-V HX35151箱(10個)6.350.8
19,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
48878182DNMG150404-V HX35051パック(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
48878191DNMG150404-V HX35151パック(10個)4.760.4
11,800
取扱い終了
48878295DNMG150408-V HX35051パック(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
48878304DNMG150408-V HX35151パック(10個)4.760.8
11,800
取扱い終了
48878392DNMG150412-V HX35051パック(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
48878401DNMG150412-V HX35151パック(10個)4.761.2
11,800
取扱い終了
48878471DNMG150608-V HX35151パック(10個)6.350.8
14,600
取扱い終了
40908043DNMG150608-V1箱(10個)6.350.8
オープン
取扱い終了
40908052DNMG150608-V1箱(10個)6.350.8
オープン
取扱い終了
40908061DNMG150608-V1箱(10個)6.350.8
オープン
取扱い終了
40908287DNMG150612-V1箱(10個)6.351.2
オープン
取扱い終了
40908296DNMG150612-V1箱(10個)6.351.2
オープン
取扱い終了
40908305DNMG150612-V1箱(10個)6.351.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする