MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ DNMG-AE
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40907842
DNMG150608-AE GM25
1箱(10個)
12.7
6.35
0.8
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
40908131
DNMG150612-AE GM25
1箱(10個)
12.7
6.35
1.2
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40908156
DNMG150612-AE IP2000
1箱(10個)
12.7
6.35
1.2
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48878225
DNMG150408-AE HG8025
1パック(10個)
12.7
4.76
0.8
¥
11,800
取扱い終了
48878331
DNMG150412-AE HG8025
1パック(10個)
12.7
4.76
1.2
¥
11,800
取扱い終了
40907851
DNMG150608-AE
1箱(10個)
12.7
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40907867
DNMG150608-AE
1箱(10個)
12.7
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40907876
DNMG150608-AE
1箱(10個)
12.7
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40907885
DNMG150608-AE
1箱(10個)
12.7
6.35
0.8
オープン
取扱い終了
40908147
DNMG150612-AE
1箱(10個)
12.7
6.35
1.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください