チップ CNMG-NFA

チップ CNMG-NFA - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58074484CNMG120402NFA T1000A0.2T1000A
9,600
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
58074493CNMG120402NFA T1500Z0.2T1500Z
10,800
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
58074597CNMG120404NFA T1000A0.4T1000A
9,600
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
58074606CNMG120404NFA T1500Z0.4T1500Z
10,800
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
58074825CNMG120408NFA T1500Z0.8T1500Z
10,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする