住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NEF
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074545
CNMG120404NEF AC510U
0.4
AC510U
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
58074554
CNMG120404NEF AC520U
0.4
AC520U
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
58074563
CNMG120404NEF AC630M
0.4
AC630M
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
58074572
CNMG120404NEF EH510
0.4
EH510
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
58074581
CNMG120404NEF EH520
0.4
EH520
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58074721
CNMG120408NEF AC510U
0.8
AC510U
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
58074737
CNMG120408NEF AC520U
0.8
AC520U
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
58074746
CNMG120408NEF AC630M
0.8
AC630M
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
58074755
CNMG120408NEF EH510
0.8
EH510
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
58074764
CNMG120408NEF EH520
0.8
EH520
¥
9,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください