住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NFL
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074615
CNMG120404NFL T1000A
0.4
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
58074624
CNMG120404NFL T1500Z
0.4
T1500Z
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
58074834
CNMG120408NFL T1000A
0.8
T1000A
¥
9,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
58074843
CNMG120408NFL T1500Z
0.8
T1500Z
¥
10,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください