住友電工ハードメタル
チップ CNMG-NSEW
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
材質
T1500Z
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58074694
CNMG120404NSEW T1500Z
0.4
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
58074904
CNMG120408NSEW T1500Z
0.8
¥
10,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください