チップ DNMG-NFA

チップ DNMG-NFA - 住友電工ハードメタル
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58075534DNMG150404NFA T1500Z4.760.4T1500Z
15,000
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
58075735DNMG150408NFA T1000A4.760.8T1000A
13,500
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
58075744DNMG150408NFA T1500Z4.760.8T1500Z
15,000
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
58076006DNMG150604NFA T1000A6.350.4T1000A
16,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076015DNMG150604NFA T1500Z6.350.4T1500Z
18,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076164DNMG150608NFA T1000A6.350.8T1000A
16,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58076173DNMG150608NFA T1500Z6.350.8T1500Z
18,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする