住友電工ハードメタル
チップ DNMG-NFL
形状
ひし形55°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58075543
DNMG150404NFL T1500Z
12.7
4.76
0.4
T1500Z
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
58075753
DNMG150408NFL T1000A
12.7
4.76
0.8
T1000A
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
58075762
DNMG150408NFL T1500Z
12.7
4.76
0.8
T1500Z
¥
15,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください