住友電工ハードメタル
チップ VNMG-NFL
形状
ひし形35°
チップブレーカ
両面
穴の有無
あり
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
16.6
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
円筒穴
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58077731
VNMG160404NFL T1000A
9.525
4.76
0.4
T1000A
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
58077747
VNMG160404NFL T1500Z
9.525
4.76
0.4
T1500Z
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
58077896
VNMG160408NFL T1000A
9.525
4.76
0.8
T1000A
¥
12,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
58077905
VNMG160408NFL T1500Z
9.525
4.76
0.8
T1500Z
¥
16,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください