タンガロイ
チップ 2QP-CNM/GA
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57942035
2QP-CNGA120404-L BXM20
1個
0.4
BXM20
¥
6,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57942227
2QP-CNGA120408-L BXM20
1個
0.8
BXM20
¥
6,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57942394
2QP-CNGA120412-L BXM20
1個
1.2
BXM20
¥
6,880
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51683505
2QP-CNGA120404-L
1ケース(2個)
0.4
BX330
¥
30,950
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51683584
2QP-CNGA120408-L
1ケース(2個)
0.8
BX330
¥
30,950
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51683670
2QP-CNGA120412-L
1ケース(2個)
1.2
BX330
¥
30,950
¥
24,490
¥
26,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08480665
2QP-CNGA120404-L BX330
1個
0.4
BX330
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
08480717
2QP-CNGA120408-L BX330
1個
0.8
BX330
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
08480762
2QP-CNGA120412-L BX330
1個
1.2
BX330
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください