曜日別特売

チップ 2QP-CNM/GA

チップ 2QP-CNM/GA - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579420622QP-CNGA120404WL BXM2012.904.76円筒穴0.4なし
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
579422542QP-CNGA120408WL BXM2012.904.76円筒穴0.8なし
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
579424212QP-CNGA120412WL BXM2012.904.76円筒穴1.2なし
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
299292872QP-CNGA120408WL BXA20------
7,240
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする