タンガロイ
チップ 2QP-DNGM-HM
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
材質
BXM20
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51686646
2QP-DNGM150408-HM
1ケース(2個)
0.8
¥
39,100
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51686655
2QP-DNGM150412-HM
1ケース(2個)
1.2
¥
39,100
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57943435
2QP-DNGM150408-HM BXM20
1個
0.8
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
57943453
2QP-DNGM150412-HM BXM20
1個
1.2
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください