チップ 2QP-VNGA

チップ 2QP-VNGA - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579443812QP-VNGA160404-L BXM201個0.4BXM20
6,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
579445462QP-VNGA160408-L BXM201個0.8BXM20
6,880
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
516890782QP-VNGA160404-L1ケース(2個)0.4BX330
30,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516891572QP-VNGA160408-L1ケース(2個)0.8BX330
30,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
084815842QP-VNGA160404-L BX3301個0.4BX330
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
084816362QP-VNGA160408-L BX3301個0.8BX330
5,730
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする